Ausführung:
Master Supreme: Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M51, mit einer erhöhten thermischen und mechanischen Verschleißfestigkeit. Der angeschliffene Vorschneider verbessert die Schnittführung und das Schneidverhalten besonders bei großen Materialquerschnitten und die extra weite Schränkung verhindert das Festklemmen bei Materialien mit Eigenspannung (z.B. Schmiedeteile). Optimal für das Zerspanen von hoch- und höchstlegierten Stahlsorten.
Hinweis:
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im
GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr.
174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!