Hartmetall-bestücktes Sägeband HM-Titan MU Breite × Stärke 67 ×1,6 mm

Artikel-Nr.: 174116
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HM

Beschreibung

Ausführung:

Zahnspitzen aus hochwertigem Hartmetall (HM) mit positivem Spanwinkel (10°) und einem Trägerband aus hochlegiertem Federstahl. Für den universellen Einsatz geeignet, insbesondere in allen gängigen Stahlsorten bis zu einer Zugfestigkeit von 1700 N/mm2. Die besondere Laufruhe und die optimierte Schnittoberfläche werden durch eine hochpräzise Schliffgeometrie der Zähne erreicht.
RÖNTGEN HM-Titan:
Hartmetall-bestücktes Sägeband mit geschliffenen Zahnformen. (Härte ca. 1600 HV). Sehr hohe Zerspanungsleistung.

Hinweis:

Bitte bei Anfrage Bandsägemaschine (Hersteller und Typ), Bandabmessung, Material und Materialquerschnitt angeben.
Universelle, kleine Werkstattmaschinen (Schwenkrahmenbandsägen mit der Bandbreite 27×0,9 mm) sind in der Regel nicht für den Einsatz von HM-bestückten Sägebändern ausgelegt.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Artikelnummer und Größe (Zähne pro Zoll) × gewünschte Länge (mm).
Beispiel: 5 Stück Nr. 174113 Gr. 2/3 × 4640 mm.