Ausführung:
Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden NE-Werkstoffen.
Höchste Verschubsraten beim senkrechten Eintauchen möglich. Rampen bis 45° möglich.
Toleranzen:
R1 = 0,5 Toleranz ±0,02 mm.R1 > 0,5 − 1,5 Toleranz ±0,03 mm.R1 > 1,5 Toleranz ±0,05 mm.
Verwendung:
Besonders geeignet für Schlichtoperationen.