H690 E90AX D20-3-C20-10 90° Schaftfräser für H690 TNKX 1005… Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23980 2592
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2592
EAN / GTIN 7291075353839
Herstellernummer 3107059

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Kopflänge (LH) 26 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 TNKX 1005
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen