CHAMRING 090-WN20-06 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: L24040 750
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 750
EAN / GTIN 7291075191752
Herstellernummer 3201155

Beschreibung

Beschreibung:

CHAMRING 090-WN20-06

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 9.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 06...
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 20 mm

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen