Kurzbohrfutter Form E, HSK-E 40, Spannbereich: 0,3-10mm

Artikel-Nr.: 307681 0,3-10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 10 mm
Aufnahme HSK-E 40
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
Bauart schlank
Auskraglänge A-Maß 91 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 4
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 307681 0,3-10
EAN / GTIN 4062406115098
Herstellernummer 307681 0,3-10

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Rechts- und Linkslauf.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Steckschlüssel Nr. 309890. Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb