Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde mit Bohrung

Artikel-Nr.: 308740
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Den jeweils passenden Spannschlüssel und Schlüsselweiten finden Sie im eShop.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.