Ausführung:
- Innovative und patentierte Monoblock-Konstruktion für maximale Steifigkeit und Zuverlässigkeit.
- Schnellkupplung für die elektrischen Anschlüsse.
- Gewindebuchsen in jedem Pol aus hochfestem Material.
- Robust dank Monoblock-Konstruktion und Verwendung integrierter Polplatten.
Vorteil:
- Vibrationsfreies Bearbeiten schont Werkzeug und Maschine.
- Störkonturfreie Fünfseitenbearbeitung.
- Volle Nutzbarkeit der Verfahrwege.
- Deutliche Reduzierung von Rüstzeiten.
- Unempfindlich gegenüber Stromausfällen.
- Schnelles und genaues Planparallelfräsen.
- Gleichmäßige Spannkraft über die gesamte Aufspannfläche.
- Geringe Bauhöhe
- Sehr hohe Haltkräfte
- Einfache und schnelle Positionierung der Werkstücke.
Verwendung:
Einsatz im Formen-, Anlagen- oder Maschinenbau.
Lieferumfang:
Inklusive Steuerung ST200FA mit 5 Pol-Stecker , zum Ansteuern einer Magnetspannplatte.
Inklusive Lasthebemagnet Maxx 250.
Sonderzubehör:
Hinweis:
Installationspaket zum Ansteuern mehrerer Elektro-Permanent-Magnetspannplatten auf Anfrage lieferbar!
Das Stromkabel wird ohne Anschlussstecker geliefert. Netzanschluss 400 V / 50 Hz.