{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Kegelgröße | 6 | |
Außen-⌀ A | 200 mm | |
Durchlass E | 55 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 112 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 143 mm | |
Teilkreis F | 133,4 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M10 | |
Zentrierkegel B | 106,39 mm | |
Spannschlüsselvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
Produktart | Kombi-Vierbackenfutter |
Artikelnummer | 315645 200/6 | |
EAN / GTIN | 5907412202860 | |
Herstellernummer | 354635190200 |