{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6000 Joker Imperial | |
Schlüsselweite | 5/8 Zoll | |
Schlüssellänge L | 212 mm | |
Maulbreite b | 35 mm | |
Maulhöhe h1 | 8,2 mm | |
Ringhöhe h2 | 10,5 mm | |
Ring-⌀ D | 32,7 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 80 | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614890 5/8 | |
Herstellernummer | 05073285001 |