Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Doppel-Ratschenringschlüssel, Schlüsselweiten: 10X11mm

Artikel-Nr.: 614840 10X11

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweiten (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 1 10 mm
Schlüsselweite 2 11 mm
ganze Länge L 206 mm
maximaler Ring-⌀ D1 23,5 mm
maximaler Ring-⌀ D2 26 mm
maximale Ringhöhe h1 11 mm
maximale Ringhöhe h2 12 mm
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614840 10X11
EAN / GTIN 4045197160492
Herstellernummer 614840 10X11

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, sehr stabil. Umschaltbar für Rechts- und Linksanzug. Mit ungleichen Schlüsselweiten, gekröpft.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb