{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 18 V | |
Herstellerbezeichnung | ABS 18QC | |
Akkukapazität | 2,5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximales Drehmoment weich | 32 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 60 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 450 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.000 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 50 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V, 2-Gang | |
USP2 | Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, im Transportkoffer |
Artikelnummer | 070205 71132262 | |
EAN / GTIN | 4014586887159 | |
Herstellernummer | 71132262000 |