{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
Typ | D1 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
mögliche Schriftbandbreiten | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Netzadapter | inklusive | |
Bandabschneider Ausführung | automatisch | |
Besonderheit | PC Anbindung (Smartphone) | |
Gewicht ohne Akku | 488 g | |
Länge | 425 mm | |
Breite | 225 mm | |
Höhe | 395 mm | |
Produktart | Beschriftungsgerät |
Artikelnummer | 085500 MOBILE | |
Herstellernummer | Dymo MobileLabeler |