Warnschutz-Sweater S

Artikel-Nr.: Z090064 S
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090064 S
EAN / GTIN 7330509467169
Herstellernummer 335911588933S

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Weicher und komfortabler High Vis Sweater mit unterbrochenen Reflexstreifen für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. Rundhalskragen, Strickbund und Bündchen für besseren Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1.Stoff 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²Details RundhalsVerstärkte HalsnähteBlåkläder-Aufdruck an der SchulterAbschluss Armabschluss mit BündchenReflex 50 mm breite Transferreflexstreifen

Merkmal:

Farbe: marineblau/gelb
Modell: 33591158
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Unisex-Größe: S
Modèle: 3359,1158
Couleur: marine-jaune
Taille unisexe: S