{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 14 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 45 mm | |
Auskraglänge LA | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 14 | |
EAN / GTIN | 4062406253035 | |
Herstellernummer | 235005 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 265.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 14 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 326.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nenn-⌀ D | 14 | 14 |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Schaftlänge Ls | 50 mm | 50 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |