{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 150 mm - 175 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Messtrommel-⌀ | 18,5 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420450 150-175 |