Unterlagsfolien-Satz, Typ: A

Artikel-Nr.: 478780 A
Setpreis 25 Stück (CHF 3.15 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Folienstärke (je 1 Stück) 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
Länge 300 mm
Breite 50 mm
Werkstoff C-Stahl
Anzahl Folien 25
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478780 A
EAN / GTIN 2050001057389
Herstellernummer 591

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb