Ausführung:
- Robustes Metallgehäuse.
- Einfache, selbsterklärende Bedienerführung.
- Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.
- Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.
- Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
- Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
- Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).
- KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Lieferumfang:
Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.
Sonderzubehör:
Externer Akku, Datenkabel, Drucker , Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.