Steckschlüssel 17 mm

Artikel-Nr.: 622820 17
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 17 mm
Schlüssellänge 264 mm
Gleitgrifflänge 200 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622820 17
Herstellernummer 009500017

Beschreibung

Ausführung:

T-Griff ist als Gleitgriff ausgeführt mit Endsicherung gegen Herausrutschen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
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
    Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb