{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 7 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Heft | Haptoprene | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622150 7 | |
Herstellernummer | 622150 7 |