Bit Satz 43-teilig

Artikel-Nr.: Z675300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675300
EAN / GTIN 3165140669702
Herstellernummer 2 607 017 164

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt:
  • Bits 25mm: PH 1/ 2x2/ 3, PZ 1/ 2x2/ 3
  • Innen-6-kant: 3/ 4/ 5/ 6mm
  • Torx 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40
  • Torx mit Kopfbohrung 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40
  • Bits 75mm: PH2, PZ2,
  • Schlitz 5,0
  • Torx 15/ 20/ 25
  • Steckschlüssel 6/ 8/ 10mm
  • 2x Bithalter

    Ausführung: Das 43 teilige Bit-Set von Bosch ist qualitativ hochwertig und für vielseitige Aufgaben bestens vorbereitet. Die Bits kommen in einer kleinen, handlichen Box, die auch unterwegs für Ordnung und Übersichtlichkeit sorgt. Ausserdem ermöglichen der Schnellwechseluniversalhalter und der magnetische Universalhalter einen schnellen Bitwechsel sowie einen guten Halt der Schraube im Bit.
  • Merkmal:

    Anzahl Teile: 43
    Betätigungswerkzeug: false
    Bit-Sechskantschaft: C6.3