Vierdorn-Crimpzange DigiCrimp, 2K-Griffe, Typ: 2,5

Artikel-Nr.: 729550 2,5
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 0,08 mm2 - 2,5 mm2
ganze Länge 195 mm
Zwangssperre vorhanden ja
digitale Anzeige ja
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729550 2,5
EAN / GTIN 4003773063209
Herstellernummer 97 52 63 DG

Beschreibung

Ausführung:

Zuverlässige Crimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne.
Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift.
Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar. Mit Rekalibrierungsfunktion. Elektronische Verschleißüberwachung. Unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar.
Mit Standard Kontaktaufnahme für Coninvers- und vergleichbare Kontakte.

Verwendung:

Für gedrehte Stift- und Buchsenkontakte.

Lieferumfang:

Vierdorn-Crimpzange im Koffer.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb