{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Griff | tauchisoliert | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701735 180 | |
EAN / GTIN | 4003773015314 | |
Herstellernummer | 03 07 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kombizange, verchromt VDE-tauchisoliert, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 34.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 24.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm |
Griff | tauchisoliert | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche |
Oberfläche | verchromt | verchromt |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | 2,5 mm |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | Spezial-Werkzeugstahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange |