{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | I-VIEW | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 125 lm - 250 lm | |
Leuchtdauer | 3 h - 6 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 1,6 Ah | |
Akkuspannung | 3,8 V | |
Gesamtlänge | 105 mm | |
Gesamtbreite | 52 mm | |
Gesamthöhe | 43 mm | |
Gewicht | 240 g | |
Lieferumfang mit Gürteltasche | nein | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | 081487 I-VIEW |