{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ALZTRONIC 14 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 540 W | |
maximale Drehzahl | 230 min-1 - 4.000 min-1 | |
maximaler Bohr-⌀ in Stahl | 14 mm | |
Werkzeugaufnahme | MK2 | |
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl | M10 | |
Spindelhub | 80 mm | |
Vorschub | manuell | |
Abstand Spindel-Grundplatte minimal | 437 mm | |
Abstand Spindel-Grundplatte maximal | 437 mm | |
Abstand Spindel-Maschinentisch minimal | 75 mm | |
Abstand Spindel-Maschinentisch maximal | 357 mm | |
Ausladung | 190 mm | |
Säulen-⌀ | 65 mm | |
Maschinentisch Breite nutzbare Auflage | 240 mm | |
Maschinentisch Länge nutzbare Auflage | 300 mm | |
Maschinen-Grundplatte Breite nutzbare Auflage | 300 mm | |
Maschinen-Grundplatte Höhe nutzbare Auflage | 240 mm | |
Maschinentisch Höhenverstellung | Handkurbel | |
T-Nuten-Nennmaß | 12 mm | |
Anzahl T-Nuten | 2 | |
T-Nuten-Abstand | 80 mm | |
Gewicht | 83 kg | |
Produktart | Bohrmaschine |
Artikelnummer | 076560 14 |