Vario Werkbank mit 2 Gehäusen, Klapp-Höhenverstellgerät, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel 1500/6+1T mm

Artikel-Nr.: 922827 1500/6+1T
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.000
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.000 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladengehäuse Höhe 800 mm
Schubladengehäuse Breite 600 mm
Schubladengehäuse Tiefe 650 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 700 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Schubladen 7
Gewicht 179 kg
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 922827 1500/6+1T
EAN / GTIN 4062406085797

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Gehäuse mit GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr. 120 inklusive Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120. Gehäusebreite Schraubstockgehäuse 16G, inklusive Schublade. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Gehäuse mit Schraubstock: Tür durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Schublade nicht verschließbar.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 150
Türhöhe (rechts) mm: 575

Lieferumfang:

1 × Gehäuse mit Schubladen, 1 × Gehäuse inklusive Klapp-Höhenverstellgerät und Schraubstock, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "vario" Alle ansehen