Gestängeleuchte Taneo

Artikel-Nr.: 928655
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
10 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10 % stufenlos mit Memory-Funktion). Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium. Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4.000 K.
Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist durch den Hersteller austauschbar. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist durch den Kunden austauschbar.

Lieferumfang:

Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 − 70 mm).
3,0m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"