Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Umluftfilteraufsatz für Sicherheitsschränke

Artikel-Nr.: 981100

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 210 mm
Breite 305 mm
Tiefe 555 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Produktart Umluftfilteraufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981100
Herstellernummer 12125

Beschreibung

Ausführung:

Komplettsystem mit Abluftmotor, Spezial-Aktiv-Kohlefilter, Abluft- und Filterüberwachung. Mit Sekundärfilter für zusätzliche Sicherheit im Leckagefall. Gehäuse aus Stahlblech. Integrierte Displayanzeige und Tastenbedienung zur einfachen Kontrolle und Abfrage der Funktionen. Optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt.

Vorteil:

  • Keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig.
  • Leichte und sichere Montage.
  • Explosionsgefährdeter Bereich um den Schrank entfällt.
  • Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes.
  • Aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Systemfilter. Filtersättigung >99,999%.
  • Flüsterleise nur ca. 35 dB(A).

Verwendung:

Zur sicheren technischen Entlüftung von Sicherheitsschränken in Arbeitsräumen gemäß den Anforderungen der TRGS510 Anlage3.
Filter nur für Lösungsmitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) geeignet, nicht für ätzende, aggressive Stoffe wie z.B. Essigsäure geeignet.

Norm:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Passend für:

Sicherheitsschränke Nr. 981015; 981025; 981035.

Lackierung:

Gehäuse pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch asecos-Servicetechniker (bei normaler Schadstoffbelastung) jährlich empfohlen.