{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Transport- und Stapelbehälter E | |
Höhe | 670 mm | |
Breite | 850 mm | |
Tiefe | 1.050 mm | |
Nennmaß Breite | 800 mm | |
Nennmaß Tiefe | 1.000 mm | |
Füllhöhe | 500 mm | |
Einfahrbreite | 800 mm | |
Einfahrtiefe | 700 mm | |
Unterfahrhöhe | 105 mm | |
Tragfähigkeit | 1.500 kg | |
Stapeltragfähigkeit | 7.500 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | resedagrün RAL 6011 | |
Wand Ausführung | feste Wand | |
Stapelrand 3-seitig | nein | |
Fangecken mit Kranösen | ja | |
mit Einfahrtaschen | nein | |
kranbar | ja | |
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich | nein | |
stapelbar | nein | |
Gewicht | 60 kg | |
Produktart | Transport- und Stapel-Großbehälter |
Artikelnummer | 963521 1000X800 | |
Herstellernummer | 60951-00000-00 |