{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 2H | |
Herstellerbezeichnung | Serie 14/6 | |
Inhaltsvolumen | 14,2 l | |
Höhe | 120 mm | |
Breite | 321 mm | |
Tiefe | 479 mm | |
Nennmaß Breite | 300 mm | |
Nennmaß Tiefe | 450 mm | |
Tragfähigkeit | 100 kg | |
Stapelbelastung | 1.000 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | grau-blau lackiert | |
Griff Art | Fallgriff | |
gerollter Stapelrand 4seitig | ja | |
Produktart | Stapel-Transportkasten |
Artikelnummer | 963385 2H | |
Herstellernummer | 16520 |