{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Lager-Fix Behälter | |
Höhe | 610 mm | |
Breite | 820 mm | |
Tiefe | 710 mm | |
Nennmaß Breite | 800 mm | |
Nennmaß Tiefe | 700 mm | |
Einfahrbreite | 290 mm | |
Einfahrtiefe | 720 mm | |
Unterfahrhöhe | 100 mm | |
Tragfähigkeit | 800 kg | |
Stapeltragfähigkeit | 2.400 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | resedagrün RAL 6011 | |
Wand Ausführung | mit Entnahmeöffnung | |
Stapelrand 3-seitig | ja | |
Fangecken mit Kranösen | nein | |
mit Einfahrtaschen | nein | |
kranbar | nein | |
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich | ja | |
stapelbar | ja | |
Gewicht | 35 kg | |
Produktart | Transport- und Stapel-Großbehälter |
Artikelnummer | 963529 700X800 | |
Herstellernummer | 7000042869 |