{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 610 mm | |
Breite | 520 mm | |
Tiefe | 1.010 mm | |
Nennmaß Breite | 500 mm | |
Nennmaß Tiefe | 1.000 mm | |
Einfahrbreite | 600 mm | |
Einfahrtiefe | 420 mm | |
Unterfahrhöhe | 100 mm | |
Tragfähigkeit | 800 kg | |
Stapeltragfähigkeit | 3.200 kg | |
Material | Stahlblech | |
Farbe | resedagrün RAL 6011 | |
Wand Ausführung | mit Entnahmeöffnung | |
Stapelrand 3-seitig | ja | |
Fangecken mit Kranösen | nein | |
mit Einfahrtaschen | nein | |
kranbar | nein | |
gemischtes Stapeln von verschiedenen Größen möglich | ja | |
stapelbar | ja | |
Gewicht | 36 kg | |
Produktart | Transport- und Stapel-Großbehälter |
Artikelnummer | 963529 1000X500 | |
Herstellernummer | 7100133325 |