Spanplatten-Lagerebene 773 mm

Artikel-Nr.: 990895 773
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Plattenstärke: 16

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 16 mm
Breite 1.841 mm
Tiefe 773 mm
Stärke 16 mm
Material Lagerebene Spanplatte
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Fachboden Befestigungsart Schlüssellochung
Kundenmontage ja
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990895 773
EAN / GTIN 4004514225023
Herstellernummer 18347-N

Beschreibung

Lieferumfang:

Holmpaar im Lieferumfang enthalten.