Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachboden-Anbauregal 2281/1000 mm

Artikel-Nr.: 990461 2281/1000
  • Fachboden Stärke: 40
  • Höhenverstellung im Raster: 53
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Fachboden Stärke 40 mm
Höhenverstellung im Raster 53 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Höhe 2.281 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.025 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 994 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 100 kg
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990461 2281/1000
Herstellernummer 6671021

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.
Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge 1000 mm + 56 mm
Anbauregal: Nennlänge 1000 mm + 25 mm

Hinweis:

  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.
  • Lieferung ohne Montage.
  • Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.