{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
Herstellerbezeichnung | NOVA 10 CAS | |
Lichtstrom | 1.000 lm - 10.000 lm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 12 V; 18 V | |
Gesamtlänge | 305 mm | |
Gesamtbreite | 125 mm | |
Gesamthöhe | 290 mm | |
Produktart | Strahler |
Artikelnummer | 081242 NOVA-10 | |
Herstellernummer | 03.6102 |