Alternativartikel:

LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH SUN3

Artikel-Nr.: 081513 SUN3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 65

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 65
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung SUNMATCH 3
Lichtstrom 500 lm
Leuchtdauer 4 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Lichtfarbe echtfarbe
CRI Wert 96
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 190 mm
Gesamtbreite 60 mm
Gewicht 270 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081513 SUN3
Herstellernummer 03.5651

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für perfekte Farbwiedergabe und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. Glaslinse austauschbar und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung.
SUNMATCH 3. Akku-Handarbeitsleuchte mit 5-stufiger Farbtemperaturenauswahl (ALL DAYLIGHT Funktion).
Aufladbare staub- und wasserdichte Akku-Hand-Arbeitsleuchte. Mit robustem, drehbarem Haken und starkem eingebautem Magnet. Flexibler Leuchtenkopf (180° schwenkbar).

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und USB-Kabel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb