GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 8/1,0mm

Artikel-Nr.: 723480 Katalog-Nr.: 206335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 9 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 54 mm
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 7,4 mm
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 7,9 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,027 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 0,03 mm
Farbring grün
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723480
Katalognummer 206335
EAN / GTIN 4062406276812
Herstellernummer 206335 8/1,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
75
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung. Für hervorragende Standzeiten und optimale Zerspanungsleistung in unterschiedlichen Werkstoffen.
Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel.
Toleranz: Schneidenradius R1
Radius-Größe 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radius-Größe > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Verwendung:

Speziell für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung im Formen- und Werkzeugbau zum Kopierfräsen. Hervorragende Ergebnisse beim Trockenfräsen.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 206300.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb