GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,8mm

Artikel-Nr.: 723175 Katalog-Nr.: 202295
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Steel
Schneiden-⌀ DC 1,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 3 mm
Gesamtlänge L 38 mm
Schaft-⌀ Ds 3 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,02 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,005 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,006 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723175
Katalognummer 202295
EAN / GTIN 4062406271336
Herstellernummer 202295 1,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra kurze Schneide für maximale Stabilität. Schaftlänge nach DIN für verbesserte Abstützung des Werkzeuges in der Aufnahme. Dadurch wird die Standzeit des Werkzeuges signifikant erhöht.
Werkzeug zur universellen Bearbeitung.

Hinweis:

Form HB zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB mit Nr. 202297 bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb