ESD T-Shirt CONDUCTEX® Cotton Knit, navy, Größe: S

Artikel-Nr.: 719990 Katalog-Nr.: 091641
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gewebezusammensetzung: 95% Baumwolle; 5% Carbon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CONDUCTEX®
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 95% Baumwolle; 5% Carbon
Materialgrammatur / Gewebedichte 160 g/m2
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Farbe navy
Unisex-Größe S
Produktart T-Shirt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 719990
Katalognummer 091641
EAN / GTIN 4050274470029
Herstellernummer 08010 86002 000 45-S
Hersteller/verantwortliche Person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Beschreibung

Ausführung:

ESD T-Shirt aus komfortablem CONDUCTEX® Cotton Knit Material, gestrickt. Zuverlässige Ableitfähigkeit und hochwertige Verarbeitung. Sehr gute Passform.
  • Bequeme Halsweite.
  • ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm.

Verwendung:

Elektronikfertigung. Zum Schutz von Produkten vor elektrostatischer Entladung.
Oberflächenwiderstand: 106 bis 107 Ω.

Norm:

EN 61340-5-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb