Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Multilochung, ⌀ 125 mm, Körnung: 320

Artikel-Nr.: 703733 Katalog-Nr.: Z567791
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 0.95 / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    CHF 0.90 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 775L
Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 703733
Katalognummer Z567791
EAN / GTIN 50076308470819
Herstellernummer 7100145363
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit stabilem Filmträger. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen.

Vorteil:

  • Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.
  • Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.

Verwendung:

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.
Präzisionsschleifkorn Cubitron™ II mit Vorteil auf großen Flächen (Blechbearbeitung) durch schnelleren Abtrag und gleichmäßigeres Oberflächenfinish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb