GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 15,5

Artikel-Nr.: 691777 Katalog-Nr.: 122361
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h7

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Nenn-⌀ DC 15,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 41,8 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 65 mm
Gesamtlänge L 115 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub f in Stahl < 60 HRC 0,13 mm/U
Farbring rot
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 691777
Katalognummer 122361
EAN / GTIN 4062406098803
Herstellernummer 122361 15,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
65
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
Stahl < 55 HRC
H
28
Stahl < 60 HRC
H
16
Stahl < 65 HRC
H
14
Stahl < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Durch konvexe Hauptschneiden und eine definierte Kantenverrundung erreicht der Bohrer eine hohe Stabilität und maximale Belastbarkeit.
Spezielle Multi-Nanolayer-Beschichtung zum Bohren in gehärteten Stählen.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122362 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122361 + 129100HE bestellen.
Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb