HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Artikel-Nr.: 673185 Katalog-Nr.: 123304
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 12×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
Nenn-⌀ DC 3,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 12×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 48,8 mm
Schaft DIN 6535 HB
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 54 mm
Gesamtlänge L 92 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 673185
Katalognummer 123304
EAN / GTIN 4045197963017
Herstellernummer 123304 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
95
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Steel:
Gerade Hauptschneiden
und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähen Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Zum prozesssicheren Einsatz der Bohrer 12×D ist eine vorherige Zentrierung mit NC-Anbohrer Nr. 121068 - 121130 oder HOLEX Pro Steel Nr. 122501 erforderlich.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb