{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nennhaltekraft | 180 N | |
| Höhe | 8,5 mm | |
| Höhe mit Gewinde | 8,5 mm | |
| Werkstoff Magnetkern | Neodym | |
| Gewinde | M5 | |
| Produktart | Flachgreifer-Magnet |
| Artikelnummer | 670904 | |
| Katalognummer | 085931 | |
| EAN / GTIN | 5012095615132 | |
| Herstellernummer | E854/2 |