GARANT Diabolo VHM-Radiuskopierfräser, TiAlN, ⌀ Dc × L1: 2X30mm

Artikel-Nr.: 668397 Katalog-Nr.: 207373
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dc × L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 1,6 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 30 mm
Freistellungs-⌀ D1 1,94 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,025 mm
Korrekturfaktor ap korr 0,2
Farbring rot
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668397
Katalognummer 207373
EAN / GTIN 4045197936806
Herstellernummer 207373 2X30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
190
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
Stahl < 50 HRC
H
120
Stahl < 55 HRC
H
100
Stahl < 60 HRC
H
72
Stahl < 65 HRC
H
55
Stahl < 67 HRC
H
50
Stahl < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich. Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: Radiuskontur = 0 / -0,005 mm.
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Absatzwinkel α = 16°.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Kopieren: ap = 0,05×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb