MSL sFlipLock 14544PE-SV-TF Eckstulp RZ94 re DM40 N9

Artikel-Nr.: 632545 Katalog-Nr.: 23857
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Anzahl Türen 1
Riegelausführung 1-tourig. Vorschub 20 mm
DIN rechts
Ausschnitt RZ 94
Stulpausführung Eckstulp 320x24x3 mm
Verriegelungsart selbstverriegelnd
Panikfunktion E
Funktion RZW / PZW mit Wechsel
DM (X) 40 mm
Nuss 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 632545
Katalognummer 23857
EAN / GTIN 7630037116530
Herstellernummer 14544

Beschreibung

Beschreibung:

  • die Flip-Kippfalle garantiert jederzeit eine leichte Entriegelung, auch bei Verzug der Türe
  • mit Tagesfunktion