GARANT Diabolo VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 8/1,0mm

Artikel-Nr.: 537515 Katalog-Nr.: 206342
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 145.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 9 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 54 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,4 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,06 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,06 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Produktart Torusfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 537515
Katalognummer 206342
EAN / GTIN 4045197598844
Herstellernummer 206342 8/1,0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
160
Stahl < 50 HRC
H
150
Stahl < 55 HRC
H
135
Stahl < 60 HRC
H
120
Stahl < 65 HRC
H
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.
Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb