Trennscheibe PREMIUM*** extra schmal, Scheiben-⌀: 230mm

Artikel-Nr.: 483736 Katalog-Nr.: 563406
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 7.15 / 1 Stück
  • ab 25 Stück
    CHF 5.95 / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A60N-BFXA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 230 mm
Scheibenbreite 2,5 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 7,5 mm - 12,5 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff Aluminium; Nichteisen- und Buntmetalle
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483736
Katalognummer 563406
EAN / GTIN 9003170321426
Herstellernummer 32142
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialtyp zum Trennen von NE-Metallen wie Alu, Messing, Bronze etc.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A30N-BFXA.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb