SFS Flacheisen 165x55x1,5mm

Artikel-Nr.: 456861 Katalog-Nr.: 81257
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5’572 Stück sofort lieferbar
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
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau passiviert
Breite 55 mm
Eisen-Ausführung Flacheisen
Länge 165 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 456861
Katalognummer 81257
EAN / GTIN 7610508634534
Herstellernummer B325-106

Beschreibung

Beschreibung:

Langloch: 9mm, Rundloch: 7,8mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb