Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-8.8 znb M27x110mm

Artikel-Nr.: 411571 Katalog-Nr.: 121
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 110 mm
d1 M27
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 66 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 13,5 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 19 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 13,5 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 40 mm
k 27 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 411571
Katalognummer 121
EAN / GTIN 7612428153935

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb