HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 3,71-X

Artikel-Nr.: 326577 Katalog-Nr.: 122501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 5 Stück
    CHF 38.45 / 1 Stück
  • ab 20 Stück
    CHF 32.05 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
⌀-Bereich 3,71 mm - 4,70 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 24 mm
Gesamtlänge L 66 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 326577
Katalognummer 122501
EAN / GTIN 4062406657345
Herstellernummer 122501 3,71-X
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
115
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren.
Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.
Bis ⌀ 1,9 mit 4-Flächen-Anschliff, ab ⌀ 2 mit Kegelmantel-Anschliff.
Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Lieferzeit: 10 Wochen
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ±10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb